Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB-C zu Seriell Adapterkabel, USB-C Stecker an 9pol Sub D Stecker, mit 9-25pol Adapter, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33308L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33308L
EAN/GTIN:
     4043718238149
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB zu Seriell Adapterkabel ermöglicht Ihnen, verschiedene serielle Geräte an der aktuellen USB Typ C Schnittstelle zu betreiben.
  • USB Typ C Stecker auf Sub D Stecker 9-polig
  • Kabellänge 1,8m
  • inkl. AT-Adapter 9-polig Sub D Buchse zu 25-polig Sub D Stecker
  • Datenübertragungsrate 1Mb/s und höher
  • Unterstützt Remote Wake-up und Power-Management Signale
  • Kann für serielle Geräte wie Modem, TK-Anlage, ISDN-Anlage, PDA, und weitere serielle Geräte verwendet werden
  • Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle, es wird ein weiterer COM Port erstellt
  • Für Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000 und Mac OS ab 8.6
  • FDTI FT232RL Chipsatz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
77775B
ab € 27,29*
Zubehör
InLine
77775A
ab € 2,84*
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.