Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Hub, 4 Port, schwarz, Kabel 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33293I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33293I
EAN/GTIN:
     4043718302185
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
InLine® USB 2.0 4-Port Hub, Typ-A Stecker auf 4x Typ-A Buchse
  • Farbe: Schwarz
  • Datentransferrate: 480 Mb/s
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Kabellänge: 30cm
  • Stromstärke max: 500mA (pro Port)
  • Systemvoraussetzung: Ab Mac OS X v10.8, ab Windows Vista
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 8,55*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,05*
€ 15,52*
4 Tage
1145
pro Stück
€ 1,00*
ab € 15,13*
€ 20,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,95*
€ 23,43*
6 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,10*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.