Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Hub, 4 Port, schwarz, Kabel 30cm, schmale Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-33293H
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33293H
EAN/GTIN:
     4043718302178
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
  • InLine® USB 2.0 4-Port Hub, Typ-A Stecker auf 4x Typ-A Buchse
  • Farbe: Schwarz
  • Datentransferrate: 480 Mb/s
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Kabellänge: 30cm
  • Stromstärke max: 500mA (pro Port)
  • Systemvoraussetzung: Ab Mac OS X v10.8, ab Windows Vista
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.