Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 2.0 Hub, 7 Port, schwarz, mit 1m USB DC Kabel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-33293D
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33293D
EAN/GTIN:
     4043718302130
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 7fach
usb hub
InLine® USB 2.0 7 Port Hub, Typ-A Stecker auf 7x Typ-A Buchse
  • Farbe: Schwarz
  • Datentransferrate: 480 Mb/s
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Kabellänge: 50cm
  • Stromstärke max: 500mA (pro Port)
  • HDD Anschluss: Bis 1TB
  • inkl. USB DC Kabel: 1m (DC Stecker: 3,5x1,35mm)
  • Systemvoraussetzung: Ab Mac OS X v10.8, ab Windows Vista
Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.