Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® 7-in-1 USB-C Dockingstation, HDMI, DisplayPort, USB 3.2, SD-Kartenleser, PD 3.0 100W, MST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-33277
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33277
EAN/GTIN:
     4043718292011
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation erweitert den USB Typ-C Anschluss Ihres Notebooks um essentielle Anschlüsse, um z.B. Monitore, USB Drucker, Speichersticks sowie Netzwerk direkt am Notebook und gleichzeitig zu verwenden. Die MST-Funktion (Multi Stream Support) ermöglicht es Ihnen, den Windows Desktop z.B. auf 2 Monitore gleichzeitig zu erweitern.
  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen.2 und DisplayPort Alt-Modus.
  • Eingabe: USB Typ-C
  • Ausgabe:
    1x HDMI
    1x DisplayPort
    2x USB 3.0 Typ-A
    1x SD 2.0-Kartenleser
    1x Ethernet Gigabit RJ45
    1x USB Typ-C
  • HDMI-Unterstützung bis zur maximalen Videoauflösung von bis zu 4K/30Hz.
  • DisplayPort unterstützt Video mit bis zu 4K/30Hz.
  • Unterstützt die gleichzeitige Anzeige von HDMI und DP mit FullHD 1920x1080p/60Hz (MST-Modus).
  • 2x Standard-USB 3.0-Hub kann gleichzeitig arbeiten, mit maximal 5 Gb/s Datenbandbreite
  • RJ45 Lan unterstützt Netzwerk 10/100/1000 Mb/s.
  • SD 2.0 unterstützt Lese-/Schreib-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 60 MB/s.
  • USB Typ-C Buchse kompatibel mit PD 3.0, unterstützt externe Stromversorgungen bis zu max. 20V/5A (100W)
  • Unterstützt Windows 10/8/7 sowie MacOS, iPadOS, Android (einzelne Funktionen wie MST sind nur unter Windows verfügbar)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.