Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33271R Herst.-Nr.: 33271R EAN/GTIN: 4043718310296 |
| |
|
| | |
| Dieser InLine® USB Hub bietet 4 Anschlussbuchsen (4x USB Typ-A), um die entsprechende Anzahl an Schnittstellen zu erweitern und kompatible USB-Geräte mit einer Geschwindigkeit bis zu 10Gb/s zu verbinden. Der Hub selbst wird dabei an einem USB Typ-C Anschluss des Computers betrieben. Der Hub ist ideal für unterwegs geeignet, um z.B. eine Maus, eine Tastatur, einen Presenter oder einen USB-Stick einfach am Notebook anzuschließen. - Anschlüsse: 4x USB 3.2 Gen.2 Typ-A Buchse
- USB Typ-C Stecker zum Anschluss an den Computer
- Unterstützt USB-Sticks, Kartenleser, Tastatur, Maus, HDD, SSD, Digitalkamera etc.
- Betriebsspannung: 5V
- Einzelner USB-Anschluss: Ausgangsleistung 4,5 W (5 V/0,9 A)
- Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C
- Lagertemperatur: -20 bis +70°C
- Größe: ca. 10,3x3,1x2,0 cm
- Kabellänge: ca. 17,5 cm
- Unterstützt Windows, MacOS, Linux und Android
- Lieferumfang: 1x InLine® USB 3.2 Gen.2 Hub, 1x Aufbewahrungstasche, 1x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingabe / Ausgabe, Hubs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,16* | € 19,92* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,81* | € 27,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 35,16* | € 48,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 40,11* | € 54,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|