Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.2 USB-C Multi Hub (3x USB-A 5Gb/s + USB-C (PD 100W), Cardreader, HDMI 4K@30Hz), OTG, Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     560-33271O
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33271O
EAN/GTIN:
     4043718303663
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
4-Port USB3.2 Gen.1 Hub in kompaktem Design mit integriertem Typ-C Anschluss, Power Delivery, OTG-Funktion, HDMI-Ausgang und Cardreader.
  • Datentransferrate von bis zu 5Gb/s pro Port
  • Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug & Play
  • USB Typ-C Buchse kompatibel mit PD 3.0, unterstützt externe Stromversorgung von max. 100W
  • USB 3.0 Cardreader, Schreib- / Leserate von bis zu 103 MB/s
  • HDMI-Ausgang unterstützt Auflösung von 3840x2160 (30Hz) - USB Typ C Alternate Mode vorausgesetzt
  • OTG-Funktion - kann mit kompatiblen Smartphones & Tablets genutzt werden
  • Unterstützt Windows, MacOS, Linux und Android
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 560
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,13*
€ 35,97*
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,04*
€ 43,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 36,27*
€ 49,30*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 62,01*
€ 81,05*
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.