| |
|
| Artikel-Nr.: C560-33054F Herst.-Nr.: 33054F EAN/GTIN: 4043718309542 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-C-auf-3,5-mm-Aux-Buchse-Adapterkabel ermöglicht es, USB-C-Geräte, die nicht über eine 3,5-mm-Audiobuchse verfügen, an kabelgebundene Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher und andere Audiogeräte mit 3,5mm Stecker, anzuschließen. Anruffunktion, Lautstärkeregelung, Kontrolle von Wiedergabe/Pause werden unterstützt. Zudem kann das USB-C Gerät parallel zur Audiowiedergabe über USB-C geladen werden. - USB Typ-C Stecker zu 3,5mm Klinke Buchse und USB Typ-C Ladebuchse
- Entspricht der Universal Serial Bus 2.0 Spezifikation mit USB Typ-C Schnittstelle.
- USB Bus-Powered-Modus, keine externe Stromversorgung erforderlich
- Entspricht der USB Audio Device Class Spezifikation 1.0.
- Eingebauter smarter DAC-Chipsatz: Umwandlung digitaler Audiosignale in analoge Audiosignale bei geringem Stromverbrauch und gleichzeitig hervorragender und stabiler Dekodierleistung
- Unterstützt Abtastrate bei 48KHz/16-bit
- Unterstützt die meisten Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker
- Headset-Mikrofone werden ebenso unterstützt, CTIA-Belegung
- Vollständiges Plug & Play unter Windows, MAC, Android, iOS
- ABS-Kunststoffgehäuse in Schwarz
- Unterstützt die meisten Mobiltelefone und Computer mit USB-Anschluss Typ-C
- Unterstützt Power Delivery 3.0
Lieferumfang: 1 x InLine® USB-C Audio Adapterkabel, 1 x Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter / Konverter, Audiokonverter |
| | |
| |