Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
LWL-Transceiver
>
Artikel
InLine® SFP+ Modul LWL 1310nm Singlemode mit LC Buchsen, 10km, 10Gb/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-32335Q
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
32335Q
EAN/GTIN:
4043718334902
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
Small Form-Factor Pluggable (SFP+) 10-Gigabit Transceiver für eine Übertragungsrate von 10 Gb/s über Distanzen von bis zu 10 Kilometern
Konform mit SFP MSA und SFF-8431
Optische Schnittstelle gemäß IEEE 802.3ae
Lane Bitrate: 10,3 Gb/s
1310nm DFB und PIN-Photodetektor
I2C-Schnittstelle mit integrierter digitaler Diagnoseüberwachung
Einfache +3.3V Stromversorgung
Hot Pluggable
DDM: Digitale Diagnose-Überwachungsschnittstelle
Übertragungsdistanz:10km @ SMF
Optische Schnittstelle: LC Duplex
? Extinktionsverhältnis ER: >= 3,5 dB
Empfindlichkeit des Empfängers: <= 14,4 dBm
Pin-Definitionen: 1-10 in Richtung BEZEL, 11-20 in Richtung ASIC
Generische Kodierung
Kompatibel mit SFF-8431
Gehäusetemperatur im Betrieb: 0°C ~ 70°C
Lagertemperatur: -40°C ~ 85°C
... >
InLine
>
Netzwerk Infrastruktur
>
Switches
Weitere Suchbegriffe:
LWL-Transceiver
,
Optischer Transceiver
,
GBIC-Modul
,
Netzwerk-Transceiver
,
Netzwerk-Transceiver-Modul
,
SFP-Modul
,
lwl-umsetzer singlemode
,
optischer transceiver
,
Netzwerk Infrastruktur
,
Switches
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 41,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® 10-Gigabit Netzwerkkarte, 1x SFP+, PCIe x8, inkl. low profile Slotblech
InLine
51130A
€ 42,76*
Zubehör
InLine® Dual 10-Gigabit Netzwerkkarte, 2x SFP+, PCIe x8, inkl. low profile Slotblech
InLine
51131A
€ 101,65*
Zubehör
InLine® Netzwerk Media Konverter 10Gb/s TP zu SFP+ LWL (für LC Duplex), SM, 10km
InLine
66659F
€ 182,06*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.