Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB PD Netzteil, GaN Ladegerät, 3-Port, Dual USB-C + USB-A, 65W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-31506G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31506G
EAN/GTIN:
     4043718318223
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Erleben Sie das leistungsstarke und kompakte 65W GaN-Ladegerät mit 2x USB-C Anschluss und 1x USB-A Anschluss - die perfekte Lösung für schnelles und effizientes Laden mehrerer Geräte gleichzeitig! Dank der GaN (Galliumnitrid) Technologie ist dieses Netzteil hocheffizient und ermöglicht eine bessere Leistung bei gleichzeitig kleinerer Bauform. Die Elektronen werden bis zu 1.000x effizienter geleitet als bei herkömmlichen Silizium-Halbleitern, was zu einer geringeren Wärmeentwicklung und weniger Energieverlust führt. Das 65W GaN-Ladegerät unterstützt außerdem Power Delivery 3.0 mit PPS und Quickcharge 3.0 und bietet verschiedene Ausgangsoptionen. PPS (Programmable Power Supply) ermöglicht es, den Strom und die Spannung, die über den USB-C Anschluss geliefert werden, dynamisch anzupassen, d.h. die Stromversorgung kann flexibel auf die Anforderungen des angeschlossenen Geräts reagieren und die optimale Leistung liefern.
Das InLine® USB PD Netzteil eigenet sich ideal dafür, in Mehrfachsteckdosen benutzt zu werden, da durch die Bauform keine anderen Schutzkontakt-Buchsen versperrt werden!

Allgemeine Informationen:
  • Eingangsspannung: AC 100-240V
  • Eingangswechselstromfrequenz: ~50/60 Hz, 1,5 A
  • Ausgangsspannung: 3,3-20,0 V DC
  • Ausgangsstrom: max. 5,0 A
  • Ausgangsleistung: 65,0 W
  • Power Delivery 3.0
  • Quick Charge 3.0
  • Abmessungen: ø 42 mm, Länge 102mm
Verhalten der USB-Ports bei gleichzeitiger Nutzung:
  • USB-C1: DC 5,0V/3,0A, 9,0V/3,0A, 12,0V/3,0A, 15,0V/3,0A, 20,0V/3,25A, PPS 3,0A (65,0W)
  • USB-C2: DC 5,0V/3,0A, 9,0V/3,0A, 12,0V/2.5A, 20,0V/1.5A, PPS 3,0A (30,0W)
  • USB-A: DC 5,0V/4,5A (22,5W), 4,5V/5,0A (22,5W), 9,0V/3,0A, 12,0V/2.5A, 20,0V/1.5A (30,0W)
  • USB PD 3.0 (USB-C1, C2) kompatibel, Quickcharge (USB-A) 4+ und abwärtskompatibel
  • C1+C2 = 45,0W + 18,0W = 63,0W
  • C1+A = 45,0W + 18,0W = 63,0W
  • C2+A = 7,5W + 7,5W = 15,0W
  • C1+C2+A = 45,0W + 7,5W + 7,5W = 60,0W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:
  • 82,31 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 3,3VDC + 5,0VDC + 5,0VDC)
  • 87,48 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 20,0VDC + 5,0VDC + 5,0VDC)
  • 90,94 % (USB-C1 + USB-C2 = 20,0VDC + 12,0VDC)
Effizienz bei geringer Last (10%):
  • 76,61 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 3,3VDC + 5,0VDC + 5,0VDC)
  • 81,59 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 20,0VDC + 5,0VDC + 5,0VDC)
  • 81,18 % (USB-C1 + USB-C2 = 20,0VDC + 12,0VDC)
Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,107
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.