Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Mini DisplayPort zu HDMI Konverter Kabel, weiß, 1m, 4K2K, mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17171I
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17171I
EAN/GTIN:
     4043718251933
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Dieses Adapterkabel ermöglicht den Anschluss eines Monitor / TV mit HDMI Anschluss an z. B. das MacBook mit Mini DisplayPort Ausgang. Sofern von beiden Geräten unterstützt wird auch das Audiosignal mit übertragen
  • Mini DisplayPort Stecker an HDMI Stecker
  • Ultradünnes und flexibles Kabel
  • unterstützt Auflösungen bis 4k (3840x2160) @30Hz, 1920x1080 @30Hz, 1920x1080 @60Hz, 2560x1600 @30Hz, 2560x1600 @60Hz
  • unterstützt Audio-Signale
  • Farbe: weiß
  • im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
  • IC Chipsatz: NXP PTN3361
  • Passiver Konverter (level shifter), es wird eine Grafikkarte mit DP++ Ausgang benötigt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.