Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® HDMI zu DisplayPort Konverter Kabel, 4K, schwarz/gold, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17166P
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17166P
EAN/GTIN:
     4043718292585
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Video Converter
Video Konverter
Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss von DisplayPort-Monitoren an einen Computer mit HDMI Grafikausgang. Das Bildsignal wird elektronisch konvertiert, hierzu ist eine zusätzliche USB Stromversorgung 5V/500mA auf der HDMI-Seite notwendig.
  • Aktives HDMI zu DisplayPort Konverter-Kabel
  • HDMI Stecker zu DisplayPort Stecker
  • USB Kabel 0,3m mit USB A Stecker auf HDMI-Seite
  • Signalquelle HDMI zu Signalempfänger DisplayPort
  • Unterstützt Displayauflösungen bis UHD 3840x2160 @30Hz
  • Farbe: Schwarz
  • Vergoldete Kontakte
  • in wiederverschließbarer PE Tüte mit EAN Code
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.