Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Steckdosenleiste SCHWEIZ, 3-fach, mit Schalter, 1,5m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     C560-16431X
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16431X
EAN/GTIN:
     4043718299928
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
InLine® Steckdosenleiste SCHWEIZ
  • Steckertyp: T12
  • Buchsentyp: Typ13
  • Ausrichtung Anschlüsse: 90°
  • Anzahl Anschlüsse: 3
  • Kabel:H05VV-F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 250V
  • max. Leistung: 2.300W
  • Kabellänge: 1,5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: weiß
  • Schalter: Ja
  • Material: Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.