Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Industrieakku
>
18650 Akku
>
Artikel
InLine® Lithium Akku, 3000mAh, 18650, 3,7V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-01277
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
01277
EAN/GTIN:
4043718296330
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Mit einer Ladekapazität 3000mAh eignet sich dieser Lithium-Ionen Akku besonders für Geräte mit einem hohen Energieverbrauch. Im Vergleich zu anderen Zellen, lässt sich dieser Akku mit einem hohen Dauerentladestrom von 20A belasten und das trotz seiner vergleichbar hohen Ladekapazität. Mit bis zu 500 Ladezyklen eignet sich dieser wiederaufladbare Akku also ideal für die Anwendung in E-Zigaretten, Wi-Fi Kameras & Türklingeln, Werkzeugen, Leuchtmitteln, Laptops oder anderen mobilen Endgeräten.
Typ: 18650
Kapazität: 3.000mAh
Spannung: 3,7 Volt
Lagertemperatur: 0°-35°C
Betriebstemperatur: -20° bis 40°C
Akkumaße DxH: 18,6 x 65,5mm
... >
InLine
>
Strom / Energie / Licht
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
,
Lithium Ion Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Lithiumionen-Akku
,
Lithiumionenakku
,
lithium ion akku
,
Strom / Energie / Licht
,
Batterien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine® Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH Akkus, mit Powerbank-Funktion
InLine
01287L
€ 13,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.