Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Ladegerät für Lithium und NiCd+NiMH Akkus, mit Powerbank-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Detailbild3
Artikel-Nr.:
     C560-01287L
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     01287L
EAN/GTIN:
     4043718277674
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Das InLine® Akku-Ladegerät ist ausschließlich für NiCd/NiMH und Li-Ion Akkus geeignet und eine schnelle und einfache Lösung, um Ihre Akkus zu laden. Die LED-Statusanzeige zeigt Ihnen stets den Ladestand des Akkus an.
  • Eingangsspannung: AC 100-240V, optional DC12V/1,5A
  • Geeignet für: 4 Akkus NiMH, NiCd oder Li-Ion
  • Ladestrom: bei Li-Ion 4.2V 500mA x4 bzw. 1000mA x2, bei NiMH/Cd: 1.48V 500mA x4
  • USB-Ausgang 5V/1A
  • Powerbank-Funktion: Bis zu 2 Akkus in die Steckplätze 3 und 4 stecken und das Ladegerät als Powerbank über den USB-Ausgang (5V/1A) verwenden
  • Schutz gegen Überladung, Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss
  • Aktueller Ladezustand jeder Batterie wird durch die Anzahl der leuchtenden LEDs angezeigt
  • Ladevorgang wird automatisch gestoppt, wenn der Akku voll ist
  • Leistung: 12W maximal
  • Maße (LxBxH): 155x94x33mm
  • Packungsinhalt: Ladegerät, Stomkabel und Bedienungsanleitung
Folgende Batterie-Formate werden unterstützt:
  • 1.2V NiMH/NiCd Batterie: A, AA, AAA, AAAA, C, SC
  • 3,7V Li-Ion Rundzelle: 10340 / 10350 / 10440 / 10500 / 12340 / 12500 / 12650 / 13450 / 13500 / 13650 / 14350 / 14430 / 14500 / 14650 / 16500 / 16340(123A) / 16650 / 17350 / 17500 / 17650 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22500 / 22650 / 25500 / 26500 / 26650
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, Strom / Energie / Licht, Ladegeräte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.