Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit Tubus, unbestückt 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-7427097
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7427097
EAN/GTIN:
     4012196975457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Quadratische Einbaueinheit für den Einsatz in trocken und nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 95 mm, der Nivellierbereich + 20 mm. Es können bis zu zwei Modul45®-Steckdosen eingebaut werden. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen (Keystones) können mit optionalen Montageträgern eingebaut werden. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
140 mm
Breite Einbaumaß:
140 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinsatz, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 552,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,03*
€ 783,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,16*
€ 777,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,29*
€ 734,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,08*
€ 656,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.