Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Kanalendstück für OKA-G und OKA-W Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7424286
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7424286
EAN/GTIN:
     4012195243847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endverschluss (Unterflurkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
Montagefertiger Kanalendverschluss, bestehend aus einer flexiblen Schürze mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen. Im Lieferumfang enthalten sind Kanalverbindungswinkel und ein höhennivellierbarer Befestigungswinkel.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0 mm | 110 mm
Weitere Suchbegriffe: endplatte (kabelkanal), Endplatte, Endstück, Endverschluss, Kanalendstück
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.