Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose 350-3 für GESR4 510x467x70 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterflur-Gerätedose 350-3 für GESR4 510x467x70 Stahl bandverzinkt
Unterflur-Gerätedose 350-3 für GESR4 510x467x70 Stahl bandverzinkt
Unterflur-Gerätedose 350-3 für GESR4 510x467x70 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7410116
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7410116
EAN/GTIN:
     4012195431794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Unterflurkanal
Gerätedose Unterputz
Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70 mm | 125 mm
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28 mm | 48 mm
Kanalbreite:
190 mm | 350 mm
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
rund
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Bodenblech:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, obo installationsdose, gerätedose unterputz, Anschlussdose, Fußboden-Anschlussdose, Fußboden-Installationsdose, Unterflur-Gerätedose, Unterflur-Installationsdose, Unterflurdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,61*
€ 300,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,80*
€ 248,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410150
ab € 38,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410156
ab € 48,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410160
ab € 15,2668*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7400980
ab € 13,596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.