| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-7409230 Herst.-Nr.: 7409230 EAN/GTIN: 4012195867272 |
| | |
|
| | |
| Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Weitere Informationen: | | Min. Einbautiefe: | 110 mm | Bodenpflege: | trocken | Ausführung: | quadratisch | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Anzahl der Leitungsauslässe: | 1 | Ausführung Leitungsauslass: | schwenkbar | Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: | ja | Länge Einbaumaß: | 201 mm | Breite Einbaumaß: | 201 mm | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 6 | Anzahl der Gerätebecher: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassettenrahmen, Kassette, Kassette-nivellierbar, Nivellierbar, Kassettendeckel |
| | |
| |