Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7409228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409228
EAN/GTIN:
     4012195867265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
90 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Weitere Suchbegriffe: Kassettenrahmen, Kassette, Kassette-nivellierbar, Nivellierbar, Kassettendeckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,67*
€ 463,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,58*
€ 448,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,95*
€ 408,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410540
ab € 29,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7410544
ab € 32,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 152,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.