Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Quadratische Kassette mit Schnurauslass 200x200mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7409210
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409210
EAN/GTIN:
     4012195867166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bodensteckdose
unterflur anschlussdose
Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 mm | 155 mm
Bodenpflege:
trocken
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
schwenkbar
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Anzahl der Gerätebecher:
2
Weitere Suchbegriffe: Kassettendeckel, Kassettenrahmen, Kassette, Kassette-nivellierbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,47*
€ 517,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,45*
€ 495,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,47*
€ 437,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,84*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405815
ab € 27,48*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408634
ab € 152,51*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.