Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x105 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x105 Messing
Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x105 Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-7408976
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408976
EAN/GTIN:
     4012197278229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Nivellierbare quadratische Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110 mm | 155 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
Messing
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann blinddeckel, blinddeckel, Kassetten-Oberteil, Oberteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,36*
€ 597,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,24*
€ 523,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.