Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageträger für GES R2 mit 2fach NF Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageträger für GES R2 mit 2fach NF Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Montageträger für GES R2 mit 2fach NF Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408834
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408834
EAN/GTIN:
     4012196460618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Geräteeinsatz
Montageplatte
obo bettermann montageplatte
Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außendurchmesser:
131 mm
Einbaudurchmesser:
122 mm
Min. Einbautiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Installationsdose, Montagedose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.