Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte für GES R2 für 1x Typ LE Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte für GES R2 für 1x Typ LE Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Montageplatte für GES R2 für 1x Typ LE Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-7408810
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408810
EAN/GTIN:
     4012196460748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Chassisplatte
Montageplatte
obo bettermann montageplatte
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: LexCom 125 und 250. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 18,30 x 17,20.
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
65 mm
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
sonstige
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Montageplatten, Montageträger, Datentechnik, Abdeckungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.