Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte für 1f Modul 45 in T12L 71x88x12 Polyamid graphitschwarz RAL 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte für 1f Modul 45 in T12L 71x88x12 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für 1f Modul 45 in T12L 71x88x12 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     C5551-7408148
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408148
EAN/GTIN:
     4012195114291
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für ein Modul 45-Gerät, passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose schwarz, schuko-steckdose, Abdeckplatte, Tank-Abdeckplatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.