Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugdoseneinsatz für Universalmontage Ø274x54,3 Aluminiumdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugdoseneinsatz für Universalmontage Ø274x54,3 Aluminiumdruckguss
Zugdoseneinsatz für Universalmontage Ø274x54,3 Aluminiumdruckguss
Artikel-Nr.:
     C5551-7406824
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7406824
EAN/GTIN:
     4012195109730
Suchbegriffe:
Zugdoseneinsatz
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel. Teppichschutzrahmen aus Aluminium Druckguss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Bodenpflege:
trocken
Rahmenausführung:
Teppichschutzrahmen
Einbaudurchmesser:
274 mm
Außenbreite:
294 mm
Außendurchmesser:
294 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Revisionsabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.