Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungslasche leitend für EÜK-2 323x75x28,2 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungslasche leitend für EÜK-2 323x75x28,2 Stahl bandverzinkt
Verbindungslasche leitend für EÜK-2 323x75x28,2 Stahl bandverzinkt
Verbindungslasche leitend für EÜK-2 323x75x28,2 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400992
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400992
EAN/GTIN:
     4012197349912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalverbinder
kanalverbinder
Verbindungslasche (2-teilig) zur leitenden Montage von estrichüberdeckten Unterflurkanälen. Die Verbindungslasche rastet in den Kanalseitenwänden ein.
Weitere Informationen:
Kanalbreite:
75 mm
Ausführung:
Lasche
Geeignet für Dehnungsfuge:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Potentialausgleich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterflurkanalverbinder, Lasche, Verbinder, Verbindungslasche
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.