Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400632
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400632
EAN/GTIN:
     4012195090359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vertikalkrümmer
obo vertikalkrümmer
Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
250 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Krümmer, Unterflurkanalkrümmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7400633
ab € 65,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.