Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400628
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400628
EAN/GTIN:
     4012195090342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vertikalkrümmer
obo vertikalkrümmer
Zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
190 mm
Höhe:
48 mm
Anzahl der Züge:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Krümmer, Unterflurkanalkrümmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7400629
ab € 62,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.