Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK-2 270x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK-2 270x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt
Vertikalkrümmer 2-zügig für EÜK-2 270x177,7x177,7 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7400621
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400621
EAN/GTIN:
     4012197349417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vertikalkrümmer
obo vertikalkrümmer
Vertikalkrümmer (2-teilig) zur vertikalen Richtungsänderung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen (Wandanschlüsse, Einspeisungen).
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal
Breite:
190 mm
Höhe:
28 mm
Anzahl der Züge:
2
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Krümmer, Unterflurkanalkrümmer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.