Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose mit Tubus, 2fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei kugelgestrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose mit Tubus, 2fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei kugelgestrahlt
Bodensteckdose mit Tubus, 2fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei kugelgestrahlt
Bodensteckdose mit Tubus, 2fach VDE-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei kugelgestrahlt
Artikel-Nr.:
     C5551-7368409
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7368409
EAN/GTIN:
     4012196975440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
kanalsteckdose 2-fach
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in nass gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Leitungsausführung über höhenverstellbaren Tubus. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
nein
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
140 mm
Breite Einbaumaß:
140 mm
Min. Einbautiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, obo bettermann kanalsteckdose, Geräteeinsatz, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,43*
€ 791,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,39*
€ 782,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,10*
€ 741,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,64*
€ 715,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,19*
€ 671,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.