Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose mit 2-fach NF-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose mit 2-fach NF-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit 2-fach NF-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit 2-fach NF-Steckdose 140x140x110 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-7368330
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7368330
EAN/GTIN:
     4012196692460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bettermann kanalsteckdose
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, Geräteeinsatz, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,12*
€ 563,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,87*
€ 562,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,75*
€ 504,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368470
ab € 30,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368472
ab € 30,14*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368474
ab € 30,23*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368476
ab € 31,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368478
ab € 32,06*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7368418
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.