Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodensteckdose mit VDE-Steckdose 140x140x75 Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodensteckdose mit VDE-Steckdose 140x140x75 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit VDE-Steckdose 140x140x75 Edelstahl, rostfrei
Bodensteckdose mit VDE-Steckdose 140x140x75 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-7368288
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7368288
EAN/GTIN:
     4012196874637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
obo bettermann kanalsteckdose
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose (VDE) enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Werkstoff des Deckels:
rostfreier Stahl
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
nein
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Min. Einbautiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, Geräteeinsatz, Kompletteinheiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,52*
€ 448,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,57*
€ 374,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.