Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I30 bis I120 mit Innenbeschichtung 100x250x2000 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I30 bis I120 mit Innenbeschichtung 100x250x2000 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Brandschutzkanal I30 bis I120 mit Innenbeschichtung 100x250x2000 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Brandschutzkanal I30 bis I120 mit Innenbeschichtung 100x250x2000 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216630
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216630
EAN/GTIN:
     4012196532209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal
Vierseitiger Brandschutzkanal aus Metall zur Installation und Führung von Kabeln. Mit intumeszierender Innenauskleidung. Verhindert im Brandfall die Brandweiterleitung im Kanal und schützt Flucht- und Rettungswege vor Auswirkungen eines Kabelbrandes. Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Tragsystemen möglich. Geprüft und zugelassen als I-Kanal nach DIN 4102 Teil 11. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120. Vorkonfektionierte Formteile erhältlich. Mit dem Brandschutzkanal dürfen ausschließlich nach Zulassung beschriebene vorkonfektionierte Formteile verbaut werden. Sichere Verbindung von Kanalunterteil und abnehmbarem Kanaldeckel durch integrierte Rastklammern. Werkzeuglose Montage. Mehrfaches Montieren und Demontieren des Deckels möglich. Potentialausgleich wird hergestellt über Rastklammern.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo bettermann leitungsführungskanal 2m, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Metall, Leitungsschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal, Brandkanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 272,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 321,85*
€ 383,00
pro Meter
ab 4 Meter
€ 317,02*
€ 377,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 302,27*
€ 359,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 292,01*
€ 347,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 272,87*
€ 324,72
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216635
ab € 22,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216636
ab € 192,43*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216644
ab € 96,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216643
ab € 213,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216642
ab € 218,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216638
ab € 120,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216637
ab € 47,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216639
ab € 97,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216641
ab € 97,25*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216632
ab € 47,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216646
ab € 69,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216472
ab € 6,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216470
ab € 7,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.