Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage fallend für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etage fallend für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Etage fallend für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Etage fallend für abgehängte Montage 70x110 Stahl lackiert reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     C5551-7216611
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216611
EAN/GTIN:
     4012196532629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Vertikalbogen in fallender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
nass lackiert
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, ral 9010 kabelkanal, Vertikalbogen, Bogen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7218108
ab € 188,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.