Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl bandverzinkt
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl bandverzinkt
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 40x70 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7216510
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216510
EAN/GTIN:
     4012196462094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Installationskanal
Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
70 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216515
ab € 9,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216410
ab € 16,75*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216310
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.