Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt
Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7216410
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216410
EAN/GTIN:
     4012195917441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanalverbinder
Verbinder Brandschutzkanal
verbinder brandschutzkanal
Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 1025, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
100 mm
Außenbreite:
250 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kanalverbinder, Bügel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216415
ab € 15,41*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216510
ab € 7,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216310
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.