Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etage steigend für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etage steigend für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt
Etage steigend für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt
Etage steigend für abgehängte Montage 70x110 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7216350
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216350
EAN/GTIN:
     4012195917328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbogen
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Vertikalbogen in steigender Ausführung zur Herstellung von vertikalen Versprüngen bei abgehängter Montage des BSKM 0711, mit Aufnahmemöglichkeit für Gewindestangen M10, inklusive Dichtungen und Muttern, sowie Schrauben für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenbreite:
220 mm
Innenhöhe:
70 mm
Innenbreite:
110 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo installationskanal, installationskanal, Vertikalbogen, Bogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7218114
ab € 179,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.