Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen steigend für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalbogen steigend für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Vertikalbogen steigend für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Vertikalbogen steigend für BSKH09-K0521 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215654
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215654
EAN/GTIN:
     4012197308766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
obo bettermann gelenkbogen
gelenkbogen
Vertikalbogen steigend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0521 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Winkel:
45 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Innenhöhe:
140 mm
Innenbreite:
338 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bogen, Kanalbogen, Bogen Brandschutzkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,54*
€ 420,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,54*
€ 389,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,78*
€ 348,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.