Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für BSKH I90/E30 50x60 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für BSKH I90/E30 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH I90/E30 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH I90/E30 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215632
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215632
EAN/GTIN:
     4012196461585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
160 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, Abzweigstück, Brandschutzkanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215633
ab € 216,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.