Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
T-Stück für BSKH09-K0506 50x60 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215633
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215633
EAN/GTIN:
     4012197308520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück
T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K0506 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
140 mm
Außenbreite:
188 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Mit Bodenlochung:
nein
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, Abzweigstück, Brandschutzkanal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,91*
€ 287,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.