Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennbügel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Trennbügel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Trennbügel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215362
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215362
EAN/GTIN:
     4012196896417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennbügel, Bügel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51225*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,10049* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,77225*
€ 80,64898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,16225*
€ 79,92308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,66225*
€ 74,56808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,74225*
€ 73,47328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,51225*
€ 62,48958
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215356
ab € 1,69055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.