Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbügel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennbügel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Trennbügel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Trennbügel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215356
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215356
EAN/GTIN:
     4012196896356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennbügel als Installationshilfe bei Deckenmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090511 und Typ BSK 120511. Montage des Bügels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennbügel, Bügel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71055*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31055*
€ 2,74955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20055*
€ 2,61865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12055*
€ 2,52345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71055*
€ 2,03555
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215362
ab € 52,45225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.