Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwinkel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für BSKD09-K0521/BSKD12-K0521 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215318
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215318
EAN/GTIN:
     4012196896172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090521 und Typ BSK 120521. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,932*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,19728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,962*
€ 47,55478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,612*
€ 47,13828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,352*
€ 44,44888
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,922*
€ 42,74718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,292*
€ 41,99748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,932*
€ 35,61908
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215312
ab € 26,41925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.