Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennwinkel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für BSKD09-K0511/BSKD12-K0511 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7215312
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215312
EAN/GTIN:
     4012196896110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 090511 und Typ BSK 120511. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
50 mm
Kanalbreite innen:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal, Brandschutzkanal-Zubehör, Trennwinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41925*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,05677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,69925*
€ 42,48211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,13925*
€ 41,81571
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,48925*
€ 39,85221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,83925*
€ 37,88871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36925*
€ 37,32941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,41925*
€ 31,43891
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7215318
ab € 29,932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.