Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 105x160 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 105x160 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215228
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215228
EAN/GTIN:
     4012196887538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal e90, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,97*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 229,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 276,39*
€ 328,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 273,50*
€ 325,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 259,57*
€ 308,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 249,23*
€ 296,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 229,97*
€ 273,66
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215276
ab € 41,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 31,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 33,97*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215368
ab € 2,41412*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215324
ab € 35,624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.