Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x210 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x210 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215222
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215222
EAN/GTIN:
     4012196887477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
130 mm
Außenbreite:
330 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal e90, obo brandschutzkanal, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,33*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 191,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 229,31*
€ 272,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 226,93*
€ 270,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 217,59*
€ 258,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 207,32*
€ 246,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 191,33*
€ 227,68
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215274
ab € 37,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,32*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 31,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 33,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215362
ab € 52,16225*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215318
ab € 29,912*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.