Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x110 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I120/E90 Direktmontage 50x110 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     C5551-7215216
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215216
EAN/GTIN:
     4012196645855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
130 mm
Außenbreite:
230 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5500 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, brandschutzkanal obo, brandschutzkanal, brandschutzkanal e90, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,44*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 172,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 206,00*
€ 245,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 204,73*
€ 243,63
pro Meter
ab 5 Meter
€ 196,82*
€ 234,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 186,05*
€ 221,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 172,44*
€ 205,20
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215272
ab € 31,15*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,33*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 30,145*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 32,065*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215356
ab € 1,69055*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215312
ab € 26,36925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.