Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 105x260 Glasfaserleichtbeton grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brandschutzkanal I90/E30 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Brandschutzkanal I90/E30 105x260 Glasfaserleichtbeton grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25964919
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215166
EAN/GTIN:
     4012196025312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Länge:
1000 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
Glasfaser-Leichtbeton
Ummantelung:
ohne
Farbe:
grau
Trennwände möglich:
ja
Deckelbefestigung:
verschrauben
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Brandschutzkanal Beton, Leitungsschutzkanal, Kabelschutzkanal, Feuerschutzkanal, Fluchtwegkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Meter
Frei Haus
ab € 169,32*
€ 204,65*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 170,45*
€ 205,24*
25 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 174,84*
€ 210,01*
pro Meter
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 212,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 189,94*
€ 231,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 204,65*
€ 243,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 203,02*
€ 241,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 196,13*
€ 233,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 184,67*
€ 219,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 169,32*
€ 201,49
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 169,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,73*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215258
ab € 34,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 31,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 33,90*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215374
ab € 70,94675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215330
ab € 42,5705*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.