Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 091026


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 091026
Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 091026
Artikel-Nr.:
     6012-25964919
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215166
EAN/GTIN:
     4012196025312
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal 105x260mm,gr BSK 091026

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.
Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
150 mm
Außenbreite:
320 mm
Innenhöhe:
105 mm
Innenbreite:
260 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, obo brandschutzkanal, brandschutzkanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 204,09*
20 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 169,43*
€ 204,66*
26 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 174,10*
€ 209,35*
Lager 6012
pro Meter
Frei Haus
ab € 176,29*
€ 212,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 191,16*
€ 228,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 212,03*
€ 252,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 210,11*
€ 250,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 202,16*
€ 240,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 191,34*
€ 227,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 176,29*
€ 209,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 176,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,72*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215258
ab € 34,10*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215288
ab € 31,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215290
ab € 33,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215292
ab € 38,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215374
ab € 70,93675*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215330
ab € 42,8605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.